FRACARRO - FRA287362 SWI916TS MSW CASC 9IN 16OU TV A/P - 287362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 16
Packung
1 ST
EAN
8016978097104
Artikelnummer
FRA287362
Herstellernummer
287362
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
16
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


