Startseite

FRACARRO - FRA287361 SWI912TS MSW CASC 9IN 12OU TV A/P - 287361

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287361 SWI912TS MSW CASC 9IN 12OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978097098

Artikelnummer

FRA287361

Herstellernummer

287361

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

12

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.