FRACARRO - FRA287359 SWP1732TS MSW COM 17IN 32OU TV A/P - 287359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 32
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 32
Packung
1 ST
EAN
8016978097074
Artikelnummer
FRA287359
Herstellernummer
287359
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
32
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
32
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


