Startseite

FRACARRO - FRA287356 SWP1712TS MSW COM 17IN 12OU TV A/P - 287356

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287356 SWP1712TS MSW COM 17IN 12OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 17

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - nein

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978097043

Artikelnummer

FRA287356

Herstellernummer

287356

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

17

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

12

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch compatto a 17 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.