FRACARRO - FRA287355 SWP1708TS MSW COMP 17IN 8OU TV A/P - 287355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
8016978097036
Artikelnummer
FRA287355
Herstellernummer
287355
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
beiliegend
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein


