Startseite

FRACARRO - FRA287350 SWP908TS MSW COMP 9IN 8OUT TV A/P - 287350

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287350 SWP908TS MSW COMP 9IN 8OUT TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - nein

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096978

Artikelnummer

FRA287350

Herstellernummer

287350

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

8

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch compatto a 9 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.