FRACARRO - FRA287343 WDM 2 OPT MUX-DEMUX 1310-1550 - 287343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 6
Werkstoff - Kunststoff
Kabelzugentlastung - nein
Mit Hohlkabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978096756
Artikelnummer
FRA287343
Herstellernummer
287343
Hersteller
FRA
Anzahl der Fasern:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Kabelzugentlastung:
nein
Mit Hohlkabel:
nein
Diplexer ottico con 2 lunghezze d onda per multiplexare e demiscelare le lunghezze d onda da 1310nm a 1490nm con quella da 1550nm.


