FRACARRO - FRA287340 UX-OCTO LTE LNB UNIVERS.OCTO LTE - 287340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Octo LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 8
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978096367
Artikelnummer
FRA287340
Herstellernummer
287340
Hersteller
FRA
Ausführung:
Octo LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
8
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
LNB Octo con 8 uscite universali e filtro LTE


