Startseite

FRACARRO - FRA287338 UX-TW LTE LNB UNIVERS.TWIN LTE - 287338

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287338 UX-TW LTE LNB UNIVERS.TWIN LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096343

Artikelnummer

FRA287338

Herstellernummer

287338

Hersteller

FRA

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

LNB Twin con 2 uscite universali e filtro LTE