Startseite

FRACARRO - FRA287337 UX-S LTE LNB UNIVERS.SINGOLO LTE - 287337

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287337 UX-S LTE LNB UNIVERS.SINGOLO LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096336

Artikelnummer

FRA287337

Herstellernummer

287337

Hersteller

FRA

Ausführung:

Single LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

LNB Singolo con 1 uscita universale e filtro LTE, approvato da Sky Italia