FRACARRO - FRA287320 TAPS620 Deriv. 6 vie 20dB 5-2400 - 287320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 6
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978095025
Artikelnummer
FRA287320
Herstellernummer
287320
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
6
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2.5 dB
Derivatore orizzontale “top-down” a 6 vie con attenuazione 20dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


