Startseite

FRACARRO - FRA287316 TAPS412 Deriv. 4 vie 12dB 5-2400 - 287316

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287316 TAPS412 Deriv. 4 vie 12dB 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978094981

Artikelnummer

FRA287316

Herstellernummer

287316

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3 dB

Derivatore orizzontale “top-down” a 4 vie con attenuazione 12dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).