Startseite

FRACARRO - FRA287307 SPTR3 Partitore 3 vie 5-2400 - 287307

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287307 SPTR3 Partitore 3 vie 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 8 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978094868

Artikelnummer

FRA287307

Herstellernummer

287307

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

8 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore orizzontale “top-down” a 3 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).