Startseite

FRACARRO - FRA287306 SPTR4 Partitore 4 vie 5-2400 - 287306

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287306 SPTR4 Partitore 4 vie 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978094837

Artikelnummer

FRA287306

Herstellernummer

287306

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

7 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore orizzontale “top-down” a 4 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).