Startseite

FRACARRO - FRA287305 SPTR2 Partitore 2 vie 5-2400 - 287305

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287305 SPTR2 Partitore 2 vie 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978094813

Artikelnummer

FRA287305

Herstellernummer

287305

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

4 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore orizzontale “top-down” a 2 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).