Startseite

FRACARRO - FRA287302 UX-QT LTE LNB UNIVERS.QUATTRO LTE - 287302

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287302 UX-QT LTE LNB UNIVERS.QUATTRO LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978094554

Artikelnummer

FRA287302

Herstellernummer

287302

Hersteller

FRA

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

LNB Quattro con 4 uscite con polarita separate H/V, approvato da Sky Italia