FRACARRO - FRA287282 CAV8 Cavallotto 8 - 287282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppelträger
Mastrohrdurchmesser - 25...25 mm
Abstand bezogen auf - Standrohr
Abstand - 6 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8016978093847
Artikelnummer
FRA287282
Herstellernummer
287282
Hersteller
FRA
Ausführung:
Doppelträger
Mastrohrdurchmesser:
25...25 mm
Abstand bezogen auf:
Standrohr
Abstand:
6 cm
Werkstoff:
Stahl
Cavallotti



