Startseite

FRACARRO - FRA287279 ZNECONO10 Zanc economica 10cm - 287279

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 25...60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 10 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093793

Artikelnummer

FRA287279

Herstellernummer

287279

Hersteller

FRA

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

25...60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

10 cm

Werkstoff:

Stahl

Supporti economici zincati a fuoco.