Startseite

FRACARRO - FRA287276 ZNRINF5 Zanca rinforzata 5cm - 287276

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287276 ZNRINF5 Zanca rinforzata 5cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 30...60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 5 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978094172

Artikelnummer

FRA287276

Herstellernummer

287276

Hersteller

FRA

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

30...60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

5 cm

Werkstoff:

Stahl

Supporti rinforzati zincati a fuoco.