Startseite

FRACARRO - FRA287275 ZNRINF Zanca pari muro rinforz - 287275

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287275 ZNRINF Zanca pari muro rinforz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 25...60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 0 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093731

Artikelnummer

FRA287275

Herstellernummer

287275

Hersteller

FRA

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

25...60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

0 cm

Werkstoff:

Stahl

Supporti rinforzati zincati a fuoco.