Startseite

FRACARRO - FRA287274 ZNPMECONO Zanc pari muro economica - 287274

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 25...60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 0 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 40 ST

EAN

8016978093717

Artikelnummer

FRA287274

Herstellernummer

287274

Hersteller

FRA

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

25...60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

0 cm

Werkstoff:

Stahl

Supporti a parete zincati a fuoco.