Startseite

FRACARRO - FRA287270 ZNESPTO20 Zanc espans tondino 20cm - 287270

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 30...60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 20 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093656

Artikelnummer

FRA287270

Herstellernummer

287270

Hersteller

FRA

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

30...60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

20 cm

Werkstoff:

Stahl

Supporti a espansione a tubetto o tondino pieno, zincatura elettrolitica