Startseite

FRACARRO - FRA287261 ZNESPTU15 Zanc aspans tubetto 15cm - 287261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 25...45 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 15 cm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8016978093489

Artikelnummer

FRA287261

Herstellernummer

287261

Hersteller

FRA

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

25...45 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

15 cm

Werkstoff:

Stahl

Supporti a espansione a tubetto o tondino pieno, zincatura elettrolitica