FRACARRO - FRA287259 Palcurva50+att Palo curva d 50mm+attac - 287259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkmast
Länge - 2 m
Durchmesser - 50 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093458
Artikelnummer
FRA287259
Herstellernummer
287259
Hersteller
FRA
Ausführung:
Gelenkmast
Länge:
2 m
Durchmesser:
50 mm
Wandstärke:
2 mm
Pali a gomito zincati a fuoco, con curva smontabile.


