Startseite

FRACARRO - FRA287254 PaloCB3 2/42 Palo CB 3mt sp2mm d42 - 287254

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287254 PaloCB3 2/42 Palo CB 3mt sp2mm d42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 42 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093373

Artikelnummer

FRA287254

Herstellernummer

287254

Hersteller

FRA

Länge:

3 m

Durchmesser:

42 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.