FRACARRO - FRA287249 PaloCB2 1,5/40 Palo CB 2mt 1,5mm d40 - 287249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Durchmesser - 40 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093281
Artikelnummer
FRA287249
Herstellernummer
287249
Hersteller
FRA
Länge:
2 m
Durchmesser:
40 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.


