Startseite

FRACARRO - FRA287247 PaloCB2 1,5/30 Palo CB 2mt 1,5mm d30 - 287247

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287247 PaloCB2 1,5/30 Palo CB 2mt 1,5mm d30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckmast

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 30 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093267

Artikelnummer

FRA287247

Herstellernummer

287247

Hersteller

FRA

Ausführung:

Steckmast

Länge:

2 m

Durchmesser:

30 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.