Startseite

FRACARRO - FRA287246 PaloSB3 2/28 Palo SB 3mt sp2mm d28 - 287246

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287246 PaloSB3 2/28 Palo SB 3mt sp2mm d28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 28 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978093250

Artikelnummer

FRA287246

Herstellernummer

287246

Hersteller

FRA

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

3 m

Durchmesser:

28 mm

Wandstärke:

2 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con tappo.