FRACARRO - FRA287242 TEL2/6 Palo teles.2mm,2x3mt - 287242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 3 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978093205
Artikelnummer
FRA287242
Herstellernummer
287242
Hersteller
FRA
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
3 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
2 mm
Pali telescopici zincati a fuoco, con tappo grigio.


