Startseite

FRACARRO - FRA287221 PR010 Bretella mini 10mt

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287221 PR010 Bretella mini 10mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978092031

Artikelnummer

FRA287221

Herstellernummer

287221

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

35 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Fibra ottica monomodale preterminata perdita di riflessione ottica >55