Startseite

FRACARRO - FRA287217 VOT3/4 derivatore ott.3/4,4 vie - 287217

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287217 VOT3/4 derivatore ott.3/4,4 vie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.4 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978091966

Artikelnummer

FRA287217

Herstellernummer

287217

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

11.4 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3.8 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.