Startseite

FRACARRO - FRA287216 VOT2/3 derivatore ott.2/3,4 vie - 287216

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287216 VOT2/3 derivatore ott.2/3,4 vie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13.7 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978091959

Artikelnummer

FRA287216

Herstellernummer

287216

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

13.7 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3.1 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.