Startseite

FRACARRO - FRA287213 VOT80/20 derivatore ott.80/20 - 287213

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287213 VOT80/20 derivatore ott.80/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Anzahl der Abzweige - 1

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 8.5 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978091928

Artikelnummer

FRA287213

Herstellernummer

287213

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Anzahl der Abzweige:

1

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

8.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.