FRACARRO - FRA287211 VOV4 partitore ott.4vie - 287211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.8 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978092000
Artikelnummer
FRA287211
Herstellernummer
287211
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7.8 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico miniaturizzato a 4 vie, adatto alle distribuzioni in fibra ottica dove le dimensioni installative sono proibitive.


