Startseite

FRACARRO - FRA287189 CF50B Conn.F avvitare 5,0mm - 287189

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287189 CF50B Conn.F avvitare 5,0mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978090549

Artikelnummer

FRA287189

Herstellernummer

287189

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraube

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 5 mm ad avvitare.