FRACARRO - FRA287122 VI-PLS2 ADAT DEM VIM PLASILV GRI - 287122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
SPI..,SF..,PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978087457
Artikelnummer
FRA287122
Herstellernummer
287122
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Adattatore per prese TV Demix - Serie VIMAR Plana - Argento


