FRACARRO - FRA287058 MOD90S MOD.STEREO DA INTERNO - 287058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgang - F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Eingänge - sonstige
Max. Ausgangspegel - 90 dBµV
Max. Leistungsaufnahme - 1.5 W
Packung
1 ST
Produktserien
Modulatori da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978086351
Artikelnummer
FRA287058
Herstellernummer
287058
Hersteller
FRA
Ausgang:
F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Eingänge:
sonstige
Max. Ausgangspegel:
90 dBµV
Max. Leistungsaufnahme:
1.5 W
Modulatore Audio/Video Stereo A2 a doppia banda laterale controllato da una sintesi a PLL per una precisa selezione della frequenza d uscita. La disponibilita di frequenza d uscita sia VHF che UHF e la selezione multistandard della modulazione d uscita consentono l utilizzo in moltissime installazioni.


