Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA284013 AS20 AMPLIFICAT.DI LINEA - 284013

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA284013 AS20 AMPLIFICAT.DI LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Leitungsverstärker

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung bei Sat - 20 dB

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016978002559

Artikelnummer

FRA284013

Herstellernummer

284013

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Leitungsverstärker

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung bei Sat:

20 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

nein

Rückkanal (BK):

nein

22 kHz-Generator:

nein

Amplificatori di linea per segnali da satellite telealimentato, di dimensioni compatte. Lavora su frequenze comprese tra 900 e 2150 MHz con guadagno di tipo «slope» per compensare la curva tipica di attenuazione dei cavi coassiali. La meccanica è in pressofusione di alluminio e utilizza connettori di tipo F femmina.