Startseite

FRACARRO - FRA283164 3DG-BP-IP OUT IPTV multicast enc BP-IN - 283164

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA283164 3DG-BP-IP OUT IPTV multicast enc BP-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099887

Artikelnummer

FRA283164

Herstellernummer

283164

Hersteller

FRA

Ausgangssignal:

Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)

Encoder 3DG-EVO IPTV multicast/unicast, sviluppato su piattaforma modulare 3DGFlex per distribuire il segnale IPTV sui contesti alberghieri di medie e grandi dimensioni.Il modulo puo essere abbinato ai ricevitori 3DGFLEX EVO di nuova generazione ad esempio 3DG-4S2-BP (ricevitore QUAD satellitare) o 3DG-4T2-BP (ricevitore digitale terrestre). In questo modo sfruttando il back-panel bidirezionale ad altissima velocita e possibile creare diverse configurazioni miste.