FRACARRO - FRA280833 GW-CT ADAT SIN GEW CHORUS GRI - 280833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - sonstige
Packung
20 ST
Produktserien
SPI..,SF..,PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978082988
Artikelnummer
FRA280833
Herstellernummer
280833
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Adattatore per la serie civile Gewiss Chorus Titano Verniciato ® di colore titanio verniciato con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)


