Startseite
Auslauf

FRACARRO - FRA280817 AV-SBA2 ADAT DEM AVE S45BANQ GHI

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280817 AV-SBA2 ADAT DEM AVE S45BANQ GHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016978068746

Artikelnummer

FRA280817

Herstellernummer

280817

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Ave Sistema 45 Banquise ® di colore ghiaccio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)