FRACARRO - FRA280816 AV-SN02 ADAT DEM AVE S45NOIR NER - 280816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
Produktserien
SPI..,SF..,PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978069255
Artikelnummer
FRA280816
Herstellernummer
280816
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Adattatore per la serie civile Ave Sistema 45 Noir ® di colore nero con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)


