Startseite

FRACARRO - FRA280811 VI-IDB2 ADAT DEM VIM IDEABIA BIA - 280811

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280811 VI-IDB2 ADAT DEM VIM IDEABIA BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016978068685

Artikelnummer

FRA280811

Herstellernummer

280811

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Vimar Idea Bianca ® di colore bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)