FRACARRO - FRA280796 GW-SYB ADAT SIN GEW SYSBLAC NER - 280796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
Produktserien
SPI..,SF..,PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978072347
Artikelnummer
FRA280796
Herstellernummer
280796
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Adattatore per la serie civile Gewiss System Black ® di colore nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)


