Startseite

FRACARRO - FRA280748 VI-IDB ADAT SIN VIM IDEABIA BIA - 280748

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280748 VI-IDB ADAT SIN VIM IDEABIA BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8016978065578

Artikelnummer

FRA280748

Herstellernummer

280748

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Vimar Idea Bianca ® di colore bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)