Startseite

FRACARRO - FRA280725 DE8-16 DERIVATORE 8DER5-2400MHz - 280725

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280725 DE8-16 DERIVATORE 8DER5-2400MHz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 8

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 19.5 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978035076

Artikelnummer

FRA280725

Herstellernummer

280725

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

8

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

19.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

8

Max. Durchgangsdämpfung:

5.5 dB

Derivatore verticale a 8 vie con attenuazione 16dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).