FRACARRO - FRA280722 DE6-16 DERIVATORE 6DER5-2400MHz - 280722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 6
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 6
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978035045
Artikelnummer
FRA280722
Herstellernummer
280722
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
6
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
6
Max. Durchgangsdämpfung:
16 dB
Derivatore verticale a 6 vie con attenuazione 16dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


