FRACARRO - FRA280721 DE4-22 DERIV.4DER 5-2400 - 280721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 24 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978007752
Artikelnummer
FRA280721
Herstellernummer
280721
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
24 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Durchgangsdämpfung:
1.5 dB
Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 22dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).