FRACARRO - FRA280718 DE4-12 DERIV.4DER 5-2400 - 280718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15.5 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978007691
Artikelnummer
FRA280718
Herstellernummer
280718
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Durchgangsdämpfung:
5.4 dB
Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 12dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


