Startseite

FRACARRO - FRA280717 DE2-22 DERIV.2DER 5-2400 - 280717

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016978007677

Artikelnummer

FRA280717

Herstellernummer

280717

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

22 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Durchgangsdämpfung:

22 dB

Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 22dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).